カジメイク
カジメイクの レインウェア・ヤッケ
カジメイクの レインウェア
カジメイクの 上下セット レインウェア
レインハット(男女兼用) H-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44195140
品番
H-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥548
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
反射プリントで安全性がアップします。
あご紐付きです。
縫い目は防水テープ処理です。
用途
雨の日のお出かけや、レジャーのお供に。
材質
ナイロン100%(PUコーティング)
色
ブラック
サイズ
L
頭囲(cm)
60
耐水圧(mmH2O)
5000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44195140
H-1
62393111
6561
防水ハット 6561
カジメイク
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)