カジメイク
カジメイクの 服飾小物
カジメイクの ベルト 服飾小物
オートマチックベルト 7016
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
注文コード
44195517
品番
7016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,590
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
オートロック機能で好みのフィット感に微調節可能なベルトです(31段階6ミリ単位で調節可能)。
バックル側面のロックを解除することで簡単にベルトを緩めることができます。
用途
作業全般、普段使いに。
材質
合成皮革
長さ(mm)
1150
幅(mm)
34
色
ネイビー
適合サイズ(mm)
(最大)1030
バックル
ラチェット式