カジメイク
カジメイクの 服飾小物
カジメイクの ベルト 服飾小物
オートマチックベルト 7016
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44195526
品番
7016
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,747
販売価格(税別)
¥
1,588
バスケットに入れる
オートロック機能で好みのフィット感に微調節可能なベルトです(31段階6ミリ単位で調節可能)。
バックル側面のロックを解除することで簡単にベルトを緩めることができます。
用途
作業全般、普段使いに。
材質
合成皮革
長さ(mm)
1150
幅(mm)
34
色
ブラック
適合サイズ(mm)
(最大)1030
バックル
ラチェット式