オートマチックストレッチベルト 7019

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44195578 品番 7019
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,747
販売価格(税別)
1,588

オートマチック機能とゴムストレッチ機能によるハイブリッドベルトです。
31段階6mm単位の調整機能とゴムの伸縮性により、ウエスト楽々です。
バックル側面のロックを解除することで簡単にベルトを緩めることができます。

用途作業全般、普段使いに。 材質ポリエステル+合成皮革 長さ(mm)1150 幅(mm)34 ブラック 適合サイズ(mm)(最大)1030 バックルラチェット式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする