大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M20
長さ(mm)
180
注文コード
44196494
品番
M20×180
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
188
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
180
ねじピッチ
2.5
ねじ長さ(mm)
52
種別
半ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目