大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M30
長さ(mm)
100
注文コード
44196677
品番
M30×100
在庫数量:残り4点
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,098
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
188
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M30
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじピッチ
3.5
ねじ長さ(mm)
66
種別
半ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目