ウインカーシャフト エクステンション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44197538 品番217-5024
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フロントカウルやフェンダーレスキット装着車輛でカウルやナンバーでウインカーが隠れてしまう場合に活躍するウインカーエクステンションが登場!ステー部が短いLEDウインカーなどの装着時に35mm張り出すことが出来ます。ネジ部がM8×P1.25×25mmとなっており、M8×25mmまでのシャフトタイプウインカーが取付可能。
2個セット

材質アルミ製ブラックアルマイト 寸法(mm)35 サイズM8用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする