グランドシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44198107 品番39569
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

MAEHIRODOME(品番:37041)のグランドシートして最適。
テントの下に敷く防水性のあるシートです。
インナーテントの床を石や木などから保護し、湿気や汚れから守ります。

用途インナーテントの床を石や木などから保護、湿気や汚れの防止に 材質68Dポリエステル/PU(耐水圧3000mm) サイズ210×120cm 質量(g)240 寸法(cm)210×120 耐水圧(mm)3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする