のらstyle 袖付き天然ゴム手袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44198816 品番 NS-25
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

腕の日焼け予防にうれしいUVカット効果あり! 天然ゴムコーティングで柔らかく、指先までフィット!

用途荷役・土木・日曜大工・ガーデニング オリーブ サイズS 入数(双)1 素材コーティング部:天然ゴム、手袋繊維:ポリエステル、袖部:綿/ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする