※9-M09-2-VX3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3324)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(03) 3/8 定格電圧(V)DC12 オリフィス径(Φmm)(2) 2.2 注文コード44200424 品番VX3324-03-6D1-B
参考基準価格(税別)¥9,190 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は管接続口径・定格電圧・オリフィス径など255種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 定格電圧(V)DC12 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) 3/8 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ブラケット(B) ブラケット付 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(2) 2.2 使用流体空気・水 材質(ボディ)C37 追記号(-) なし モデル33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする