大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
ねじの呼び
3/4
注文コード
44200633
品番
3/4-16×6"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
3/4
材質
ステンレス
長さ(inch)
6
山数
16
寸法H(mm)
12
寸法B(mm)
28
頭部形状
六角
寸法S(inch)
2
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)