信栄物産
信栄物産の カラーコーン・区画用品
信栄物産の コーン用品
信栄物産の コーンバー
高さ制限バー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44200636
品番
KT-20N
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
組み立て式なので、取付が簡単
ワイヤー式の為、高さ調整が容易
金具類軽くて丈夫なステンレス製
用途
駐車場で入口の必需品
間口の広い所におすすめ
付属品
(吊るし金具)3個/(ねじ)4本
材質
(吊るしバンド)ステンレス・被膜付き
長さ(mm)
(ワイヤー)1000
色
黒×黄
材質(本体)
ABS樹脂
長さ(m)
4
直径×長さL(Φmm×mm)
54×4000
材質(ワイヤー部)
ステンレス
材質(ジョイント)
硬質塩ビ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け箇所にて、企業名の看板等の表記が必要になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません