クリンビュー
クリンビューの ウインドウ用・ウォッシャー液
クリンビューの ガラスコーティング
クリンビューGコートウルトラハイブリッドドロップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44200706
品番
D-91
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
驚愕の滑落撥水。水滴が残らない。ガラス用撥水剤。
用途
車のガラスコーテイング剤。
幅(mm)
155
高さ(mm)
190
奥行(mm)
75
内容量(mL)
80
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
80mL
危険物の性状
非水溶性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44200706
D-91
70392019
C-15
クリンビューガラスコートウルトラタフドロップ
クリンビュー
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)