内窓ハンディモップ拡張アタッチメント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44200715 品番925-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

内窓/ダッツシュボードハンディモップ用アタッチメント。拭き取り面積が拡大し拭きやすくなります。

用途車のガラスクリーナー 材質ポリプロピレン/ポリウレタン 幅(mm)120 高さ(mm)230 奥行(mm)18 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする