大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44200746
品番
9/16-18×2"
販売価格(税込)
¥868,780
販売価格(税別)
¥
789,800
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
9/16
材質
ステンレス
長さ(inch)
2
山数
18
寸法H(mm)
9
寸法B(mm)
20.5
頭部形状
六角
寸法S(inch)
1-1/2
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)