大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイ・並目G-5(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
44200764
品番
1"-8×3"
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
1
材質
ステンレス
長さ(inch)
3
山数
8
頭部形状
六角
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)