大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイ・並目G-5(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
ねじの呼び
1
注文コード
44200782
品番
1"-8×3"1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
1
材質
ステンレス
長さ(inch)
3-1/4
山数
8
頭部形状
六角
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)