ニトリスト・タフ

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード44200913 品番No.883
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,858
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れた、強度面重視のタイプ。
指先の感覚も活かせます。
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かな作業に適しています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
食品衛生法適合品です。

用途
食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業
石油・化学工業
介護・福祉業トイレ掃除、屋内清掃・軽作業
園芸・家庭菜園、農業、水産・漁業、清掃・サービス業
サイズM 全長(cm)24 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)19 TGK品番404-23-76-43 トラスコ品番423-8516 材質ニリトルゴム(NBR) 厚さ(mm)約0.1 ブルー 質量(g)589 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐久性・耐油性・伸縮性 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス 食品衛生法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44200931
2020-07-13
用途:
機械系のメンテナンス
ナンバ 様

油汚れが防止され非常に快適、油汚れが大で力作業の時は軍手と併用する。

対象商品:
44200931
2020-04-05
用途:
農作業
農・林・水産業

タフと言うだけあってそこそこ丈夫です。農薬散布、草むしりなどに使用してますがすぐに破れたりはしたことはあまりないです。

対象商品:
44200913
2020-02-04
用途:
食品加工などの作業する時に使用します。
卸売・小売業

たまに最初から破けていることがありますのでその辺が改善して欲しいですね。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。品質管理についてメーカーに申し伝え改善を検討いただきます。

対象商品:
44200922
2020-04-26
用途:
オートバイメンテナンス

以前よりこの商品を使っています、破れにくく、フィット感もよいです。
ただもう少し安く購入できるとさらに良いですね。

対象商品:
44200913
2020-03-04
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

1日中使用しても穴が開く事がなく大変重宝しています。

対象商品:
44200913
2019-04-28
用途:
食品包装作業時

丈夫なのですが、時折穴が開いている場合があるので、使用前にエアーを吹き入れて使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
44200922
2018-10-25
用途:
機械メンテナンス
製造業

機械メンテナンス時の細かな作業時に使用しているのですが、手袋の伸びもよく、フィット感があり、パウダーフリーで手荒れも無くなった為、この手袋しか使用しなくなりました。注文したらすぐ届くのでとても助かっています。

対象商品:
44200922
2018-09-01
用途:
農業
農・林・水産業

植える時に使うのだが破れにくいがやはり破れると思った

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする