ワコー
ワコーの 洗車道具
ワコーの 自動車用洗車クロス
ワコーの 洗車用マイクロファイバー
多機能カーケアクロス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44200986
品番
CC-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
使い分けに便利な3枚セット
用途
車の洗車
材質
ポリエステル/ナイロン
幅(mm)
300
高さ(mm)
400
危険物の類別
非危険物
入数
3枚