大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ハンガーボルト ウィット(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44201001
品番
1/4×150
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/4
山数
20
長さ(mm)
150
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック