カーメイト
カーメイトの 携帯/スマホ関連品
カーメイトの スマホ/携帯用ホルダー
スマホルダーデイスプレイオーデイオ貼付クイック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201038
品番
SA35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
モニター裏に貼り付けるスマホルダー。見やすさ抜群。
用途
車内の携帯ホルダー。縦横にホールド可能。
材質
ポリカーボネイト/ABS
幅(mm)
126
色
黒
高さ(mm)
174
取付方式
モニター裏貼付
奥行(mm)
110
注意
モニター裏面に垂直面が無い車輛には取付不可です。