DZ599 リアビューミラーエッジ 高反射鏡 カーメイト 44201074

リアビューミラーエッジ 高反射鏡

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード44201074品番DZ599
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

クリアフレーム。3000Rの緩曲面鏡。明るい高反射鏡。軽量でガタつきが軽減。

用途後付けミラー長さ(mm)290幅(mm)97クリア高さ(mm)345奥行(mm)36ミラー形状曲面鏡拡大率(倍)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする