カシムラ
カシムラの 携帯/スマホ関連品
カシムラの スマホ/携帯用ホルダー
ワンタッチスマホホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44201144
品番
AT-97
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スマホを置くだけでアームが閉じる。360度角度調整可能。
用途
車内の携帯ホルダー
適合
ホールド可能サイズ約60ミリ〜約86ミリ。厚み15ミリ以下。重量300g以内。
幅(mm)
115
色
黒
取付
吸盤取付タイプ
高さ(mm)
175
奥行(mm)
70