カシムラ
カシムラの カーアクセサリー
カシムラの ミラー/車内照明機器
カシムラの 車内LED
LEDブラックライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201187
品番
KX-234
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
400mmUV LEDチップを14灯×2本使用。USB電源のブラックライトイルミ。やわらかいPVCカバーで曲面にも取付可。バイザー取付クリップ付属。
用途
車内の小物
長さ(mm)
255
幅(mm)
120
色
黒
高さ(mm)
350
奥行(mm)
40
入数
2本
注意
定格5V0.5A以上のUSB電源が必要です。目から50cm以上離して使用。商品の光には紫外線が含まれます(20-30cmの距離で曇天と同程度)。ダッシュボードより上に取り付ける場合は、走行中の点灯しないで下さい。非防水。