プラウド
プラウドの 自動車用収納用品
プラウドの 車用サングラスキーパー
バイザー&サングラスホルダ―
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201300
品番
PGR003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
バイザーへ簡単取付で多彩な収納が出来ます。抗菌撥水素材。
用途
ドライブ用品
材質
ポリエステル
幅(mm)
170
色
オリーブカーキ
高さ(mm)
320