内外電機
内外電機の 電源(制御機器)
内外電機の 遮断
内外電機の 分電盤
動力分電盤横スペース付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44201396
品番
TPKE0510WR
参考基準価格(税別)
¥179,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
縦(mm)
900
横(mm)
950
深さ(mm)
160
分岐回路数
10
分岐回路スペース
0
主幹ブレーカ容量
ELCB3P50A
種類
標準分電盤
主幹ブレーカ種類
漏電遮断器
分岐ブレーカ種類
協約形ブレーカ
分岐ブレーカ容量
KMCB3P50AF/30A
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400