クレトム
クレトムの 自動車用収納用品
クレトムの 車用ハンガー/フック
レジャール ロッドホルダーアンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201440
品番
LS-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
バーの下部に釣り竿を積載出来ます。取り出しやすい吊下げタイプ。
用途
ドライブ用品
幅(mm)
73
色
黒
高さ(mm)
158
奥行(mm)
48