星光産業
星光産業の 自動車用電気用品
星光産業の 車用ソケット
星光産業の 充電ケーブル
ケーブルホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201650
品番
EC-244
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
両面テープ不要のケーブルホルダー。T型形状で縦と横を選べます。
用途
車内の小物
幅(mm)
80
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
22