星光産業
星光産業の 携帯/スマホ関連品
星光産業の スマホ/携帯用ホルダー
ワイヤレス充電自動開閉ホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44201668
品番
EC-242
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ワイヤレス充電が出来る自動開閉スマホホルダーです。
ウェルカムイルミ機能搭載
用途
車内の携帯ホルダー
幅(mm)
130
色
黒
取付
吸盤取付タイプ
高さ(mm)
180
出力(W)
15
奥行(mm)
90
注意
QC2.0以上か5V/2A以上の充電器が必要。