星光産業
星光産業の 携帯/スマホ関連品
星光産業の スマホ/携帯用ホルダー
スマホホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201686
品番
EC-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
片手で脱着。スマホを押し当てるだけでホールド出来るオートキャッチ機能。
スウイングアーム
用途
車内の携帯ホルダー
幅(mm)
140
色
黒
取付
エアコン取付タイプ
高さ(mm)
180
奥行(mm)
105
注意
ホールド可能サイズ約62ミリ〜約86ミリ。厚み13ミリ以下。重量300g以内。