大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ハンガーボルト ウィット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
3/8
注文コード
44201717
品番
3/8×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
3/8
山数
16
長さ(mm)
40
材質
鉄
寸法S(mm)
15
表面処理
クロメート
寸法W(mm)
25