大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ハンガーボルト ウィット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44201744
品番
3/8×65
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
山数
16
長さ(mm)
65
材質
鉄
寸法S(mm)
30
表面処理
クロメート
寸法W(mm)
35