星光産業
星光産業の 車外用品
星光産業の ドアモール/傷防止プロテクター
タフネスプロテクター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201860
品番
EW-156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
タフネスデザインでワイルドに演出。弾力のある軟質素材でキズから守ります。
用途
車外の小物
幅(mm)
110
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
8