大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ハンガーボルト ウィット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44201866
品番
5/16×90
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/16
山数
18
長さ(mm)
90
材質
鉄
寸法S(mm)
45
表面処理
クロメート
寸法W(mm)
45