多摩電子
多摩電子の 自動車用電気用品
多摩電子の 車用ソケット
多摩電子の USBソケット
PD20WカーチャージャーCx2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201905
品番
TKP150C2K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
USB-Cポート2個搭載で2台同時超急速充電。合計出力PD40W。アクセサリーソケットからの飛出しが少ないコンパクトタイプ。
用途
携帯の充電
幅(mm)
70
色
黒
高さ(mm)
180
電圧(V)
12専用
注意
12V専用。