Pellucid(旧MIRAREED)
Pellucid(旧MIRAREED)の 携帯/スマホ関連品
Pellucid(旧MIRAREED)の スマホ/携帯用ホルダー
ワンタッチ開閉タブレットホルダーリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201975
品番
PPH2301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ヘッドレスト取付リア用スマタブホルダー。充電しながら使用可能。4.7-12インチ対応。
用途
車内の携帯ホルダー
幅(mm)
210
色
黒
高さ(mm)
180
取付方式
ヘッドレストポール
奥行(mm)
95
注意
1本シャフトタイプのヘッドレストには使用できません。背もたれとヘッドレストが一体型のシートには使用出来ません。