FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の レインウェア・ヤッケ
FUKUTOKU(福徳産業)の ヤッケ
FUKUTOKU(福徳産業)の ボトムス ヤッケ
ワイルドパンツ 特大サイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44202228
品番
#9815
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
泥・風・汚れをガードする。撥水加工。
色
ネイビー
サイズ
15L/特大
胸囲(cm)
175〜180
混率(%)
ポリエステル100
適応身長(cm)
190〜