デニムタスキエプロン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44202280 品番#310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ハードワークに対応した13オンスデニム生地使用着丈87cm 裾幅70cm デニムエプロン

デニム 着丈(cm)87 裾幅(cm)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44202280
2025-11-11
用途:
機械の見廻り作業
製造業

サインペンや細かい工具を入れるポケットがあるうえにデニムなので機械の突起に触れても痛みが和らげられて作業効率があがるので再度の購入です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする