大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ハンガーボルト ウィット(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
5/16
注文コード
44202356
品番
5/16×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
5/16
山数
18
長さ(mm)
60
材質
鉄
寸法S(mm)
30
表面処理
亜鉛黒
寸法W(mm)
30