大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ハンガーボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44202426
品番
M8×180
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
180
材質
ステンレス
寸法S(mm)
50
寸法W(mm)
70