大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ハンガーボルト(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44202541
品番
M8×40
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
40
材質
鉄
色
黒
寸法S(mm)
20
表面処理
3価ブラック
寸法W(mm)
20