大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ハンガーボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44202672
品番
M8×70
在庫数量:残り2点
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,198
¥
4,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
70
寸法S(mm)
35
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
寸法W(mm)
35
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。