サワダマキ
サワダマキの メガネ・ゴーグル・防災面
サワダマキの 安全メガネ
サワダマキの 1眼型 メガネ
YJ168-3 遮光メガネ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44202727
品番
YJ168-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
UVカット、ポリカーボネート製。
レンズ色
彩銀
本体質量(g)
20
機能
UVカット・遮光
材質(フレーム)
プラスチック
材質(レンズ)
ポリカーボネート