サワダマキ
サワダマキの メガネ・ゴーグル・防災面
サワダマキの 安全メガネ
サワダマキの 1眼型 メガネ
#9119C 保護メガネ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44202779
品番
#9119C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
UVカット、ポリカーボネート製。
レンズ色
クリア
本体質量(g)
27
機能
UVカット
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート