15G物流用コーデュラグローブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード44202928 品番#942
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

コーデュラナイロン糸使用。こすれに強い。耐久性・耐摩耗性。タッチパネル対応。ののびのびフリーサイズ。

サイズのびのびフリー 質量(g)37 入数(双)1 混率(%)手袋:ナイロン93.3/ポリエステル3.5/ポリウレタン3/銀繊維0.2 機能耐久性・耐摩耗性・タッチパネル対応 全長(cm)21.5 中指長(cm)7 材質(樹脂部)塩化ビニル樹脂 手のひらまわり(cm)18 手の平幅(cm)9 ゲージ数15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする