FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
テクビショート厚手スベリドメ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(3双)
注文コード
44202980
品番
#362-3P
参考基準価格(税別)
¥415
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
手首が短い2本編みの手袋にすべり止め付、袖が気にならない、軽作業、荷物運搬に最適、てくびショート
サイズ
M
質量(g)
138
全長(cm)
17
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
19
色
白
入数(双)
3
手の平幅(cm)
9.5
ゲージ数
7
素材
手袋:ポリエステル/綿/その他、すべり止め:塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応