FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
テクビショート薄手スベリドメ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(3双)
注文コード
44202989
品番
#370-3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
手首が短い薄手タイプの手袋にビニールのすべり止め付、袖が気にならない、吸湿性が良く、軽作業、荷物運搬に最適、てくびショート
サイズ
L
全長(cm)
20
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
手の平幅(cm)
10
色
白
質量(g)
120
入数(双)
3
ゲージ数
10
素材
手袋:純綿、すべり止め:塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応