FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
テクビショート薄手スベリドメ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(3双)
注文コード
44202998
品番
#372-3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
手首が短い薄手タイプの手袋にビニールのすべり止め付、袖が気にならない、吸湿性が良く、軽作業、荷物運搬に最適、てくびショート
サイズ
M
全長(cm)
18.5
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
19
手の平幅(cm)
9.5
色
白
質量(g)
120
入数(双)
3
ゲージ数
10
素材
手袋:純綿、すべり止め:塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応