大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ハンガーボルト(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44203031
品番
M8×90
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
90
材質
鉄
寸法S(mm)
45
表面処理
ニッケル
寸法W(mm)
45