大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ハンガーボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44203092
品番
M6×90
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
90
材質
鉄
寸法S(mm)
40
表面処理
ユニクロ
寸法W(mm)
50